| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018969493 Herst.-Nr.: UAC175LFSLB1V01 EAN/GTIN: 4051202410650 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System LOOP & FRIENDS UAC175LFS li Ausf 1750x1350mm Mul Trio Te Pos 1 we Airpool Comfort · inkl. Multiplex Trio · Acryl · ohne Badewannenfüße · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Airpool Comfort: 10x große Whisper-Bodendüsen (flächenbündig integriert) · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2x Programme (Flow · Energy) · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAC175LFSLB1V01 | Werksnummer: | 6000636190 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1930,00 | Gewicht netto Kg: | 63,500000 | Gewicht brutto Kg: | 63,500000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem LOOP & FRIENDS | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.970,15* | € 3.221,09* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.193,40* | € 3.451,20* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.214,04* | € 3.466,88* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.337,87* | € 3.595,46* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.377,82* | € 3.622,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|