| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018968978 Herst.-Nr.: UHC170SQR2B2V01 EAN/GTIN: 4051202420598 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem SQUARO UHC170SQR m BW R-eck 170x75 Mul Trio Te Pos 2 we Hydropool Comfort · inkl. Multiplex Trio · Acryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Hydropool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar · ca. 270° dreh Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UHC170SQR2B2V01 | Werksnummer: | 6000639182 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 93,000000 | Gewicht brutto Kg: | 93,000000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.876,29* | € 4.137,30* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.135,05* | € 4.412,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.145,83* | € 4.433,11* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 4.362,54* | € 4.619,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 4.377,13* | € 4.653,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|