| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018968865 Herst.-Nr.: UCE178ARA2B1V01 EAN/GTIN: 4051202404093 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System ARCHITECTURA UCE178ARA m BW R-eck 170x80 Mul Trio Te Pos 1 we Combipool Entry · inkl. Multiplex Trio · Acryl · ohne Badewannenfüße · Combipool Entry: 8x Micro-Rückendüsen · 10x Micro-Bodendüsen · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2x weiße LED Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCE178ARA2B1V01 | Werksnummer: | 6000638183 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 770,00 | Höhe netto mm: | 1900,00 | Gewicht netto Kg: | 62,000000 | Gewicht brutto Kg: | 62,000000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem ARCHITECTURA | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.017,92* | € 3.262,62* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.249,21* | € 3.495,89* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.282,06* | € 3.511,80* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.417,57* | € 3.642,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.427,84* | € 3.669,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|