| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018968628 Herst.-Nr.: UAP177CAS2B1V01 EAN/GTIN: 4051202448493 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem O.NOVO UAP177CAS m BW R-eck 170x70cm Mul Trio Te Pos 1 we Special Combipool Active · inkl. Multiplex Trio · Acryl · ohne Badewannenfüße · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar · ca. 360° drehbar) · 6x Active Rückendü Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAP177CAS2B1V01 | Werksnummer: | 6000637174 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 75,300000 | Gewicht brutto Kg: | 75,300000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem O.NOVO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7.040,01* | € 7.343,43* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.534,05* | € 7.838,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.570,24* | € 7.874,73* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 7.904,22* | € 8.209,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 7.966,08* | € 8.270,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|