| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018968528 Herst.-Nr.: UCC177CAS2B2V01 EAN/GTIN: 4051202432515 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem O.NOVO UCC177CAS m BW R-eck 170x70cm Mul Trio Te Pos 2 we Combipool Comfort · inkl. Multiplex Trio · Acryl · ohne Badewannenfüße · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Combipool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstellbar · ca. 270° drehbar) · 8x Micro-Rückendüsen · 2x Micro-Fußdüsen · 10 große Whi Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCC177CAS2B2V01 | Werksnummer: | 6000637673 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 70,600000 | Gewicht brutto Kg: | 70,600000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem O.NOVO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.130,00* | € 4.379,71* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.414,78* | € 4.672,21* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.424,64* | € 4.693,63* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 4.629,03* | € 4.890,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 4.664,87* | € 4.927,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|