| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018968521 Herst.-Nr.: UHE170SQR2A2V01 EAN/GTIN: 4051202416157 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem SQUARO UHE170SQR m BW R-eck 170x75 Tech. Position 2 we Hydropool Entry · Acryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Hydropool Entry: 8x Micro-Rückendüsen · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2x weiße LED Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UHE170SQR2A2V01 | Werksnummer: | 6000639658 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 90,500000 | Gewicht brutto Kg: | 90,500000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.426,58* | € 2.651,31* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.600,32* | € 2.839,94* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.606,42* | € 2.852,81* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.715,66* | € 2.958,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.743,81* | € 2.980,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|