| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018968076 Herst.-Nr.: UAP170CAS2A1V01 EAN/GTIN: 4051202446451 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem O.NOVO UAP170CAS m BW R-eck 170x75 Tech. Position 1 we Special Combipool Active · Acryl · ohne Badewannenfüße · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar · ca. 360° drehbar) · 6x Active Rückendüsen · 2x Active Fußdüse Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAP170CAS2A1V01 | Werksnummer: | 6000637074 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 75,300000 | Gewicht brutto Kg: | 75,300000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem O.NOVO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6.720,92* | € 7.018,18* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.187,52* | € 7.490,58* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.221,36* | € 7.525,21* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 7.540,20* | € 7.844,58* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 7.598,95* | € 7.903,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|