| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018967401 Herst.-Nr.: UHE177CAS2B1V01 EAN/GTIN: 4051202400170 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem O.NOVO UHE177CAS m BW R-eck 170x70cm Mul Trio Te Pos 1 we Hydropool Entry · inkl. Multiplex Trio · Acryl · ohne Badewannenfüße · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Hydropool Entry: 8x Micro-Rückendüsen · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2x weiße LED Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UHE177CAS2B1V01 | Werksnummer: | 6000639716 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 59,300000 | Gewicht brutto Kg: | 59,300000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem O.NOVO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.217,01* | € 2.434,40* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.384,67* | € 2.608,13* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.411,96* | € 2.619,97* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.492,94* | € 2.717,36* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.521,21* | € 2.737,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|