| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018967077 Herst.-Nr.: 5614R2R1 EAN/GTIN: 4051202342395 |
| |
|
| | |
| V&B Combi-Pack SUBWAY 2.0 m WWC ti. DF u WCSitz SlimSeat we cplus Einzel-Kartonverpackung · bestehend aus: Wand-WC tief DirectFlush 5614 R0 XX · Abgang waagerecht · WC-Sitz SlimSeat mit QuickRelease und SoftClosing Funktion 9M78 S1 01 Weitere Informationen: | | eClassID: | 10182814102 | HerstellerNr: | 5614R2R1 | Werksnummer: | 6000632141 | Länge netto mm: | 430,00 | Breite netto mm: | 410,00 | Höhe netto mm: | 610,00 | Gewicht netto Kg: | 31,000000 | Gewicht brutto Kg: | 30,840000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Combi-Pack SUBWAY 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, wc becken wandhängend villeroy+boch, wand klo, klosett |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 387,68* | € 460,14* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 394,49* | € 469,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 404,49* | € 478,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 420,48* | € 499,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 395,08* | € 501,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|