| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018966740 Herst.-Nr.: UHE180SQE2B1V01 EAN/GTIN: 4051202417055 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System SQUARO EDGE 12 UHE180SQE m BW R-eck 180x80 Mul Trio Te Pos 1 we Hydropool Entry · inkl. Multiplex Trio · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und weiß) · Hydropool Entry: 8x Micro-Rückendüsen · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UHE180SQE2B1V01 | Werksnummer: | 6000639812 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1980,00 | Gewicht netto Kg: | 79,500000 | Gewicht brutto Kg: | 79,500000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO EDGE 12 | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.762,13* | € 2.992,97* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.966,54* | € 3.206,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.977,81* | € 3.220,67* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.106,44* | € 3.341,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.135,49* | € 3.365,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|