Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH A4338000 V&B Spiegelschrank MY VIEW 14+ 800x750x173mm, 24,84 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH A4338000 V&B Spiegelschrank MY VIEW 14+ 800x750x173mm, 24,84 W
VILLEROY & BOCH A4338000 V&B Spiegelschrank MY VIEW 14+ 800x750x173mm, 24,84 W
Artikel-Nr.:
     2280-2018965769
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A4338000
EAN/GTIN:
     4051202462086
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank
V&B Spiegelschrank MY VIEW 14+ 800x750x173mm, 24,84 W mit LED-Beleuchtung · Leuchtmittel: 2x LED · Lichtfarbe in Kelvin: 2700 K (warmweiß) bis 6500 K (tageslichtweiß) · 2x Türen · 2x Glasfachböden mit Reling · 1x Magnetleiste · 1x Vergrößerungsspiegel · Senorschalter · Steckdose · abschließbare Medizinbox ·
Weitere Informationen:
eClassID:
13380001202
HerstellerNr:
A4338000
Werksnummer:
6000634428
Länge netto mm:
275,00
Breite netto mm:
715,00
Höhe netto mm:
1110,00
Gewicht netto Kg:
21,320000
Gewicht brutto Kg:
30,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V&B Spiegelschrank MY VIEW 14+
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.488,06*
€ 1.675,51*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.445,22*
€ 1.676,9874*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.491,09*
€ 1.683,16*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.518,04*
€ 1.707,87*
€ 5,95*
ab € 1.583,91*
€ 1.772,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,9874*
€ 1.995,615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,46*
€ 1.924,7774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,99*
€ 1.814,7381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,83*
€ 1.778,8477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,22*
€ 1.719,8118
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4331000
ab € 1.612,77*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4331200
ab € 1.760,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4331300
ab € 1.842,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4336000
ab € 1.289,44*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4351000
ab € 1.194,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4351200
ab € 1.390,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4351300
ab € 1.526,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4356000
ab € 981,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A4358000
ab € 1.072,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.