Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 330400S5 V&B Spüle FLAVIA 60 1010x510mm ebony


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 330400S5 V&B Spüle FLAVIA 60 1010x510mm ebony
VILLEROY & BOCH 330400S5 V&B Spüle FLAVIA 60 1010x510mm ebony
Artikel-Nr.:
     2280-2018963502
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     330400S5
EAN/GTIN:
     4051202167806
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
V&B Spüle FLAVIA 60 1010x510mm ebony Villeroy & Boch Flavia · Flavia 60 · Maße: 1010 x 510 mm · Einbauspüle · Spüle · Die Spüle ist reversibel · Aussparung der Arbeitsplatte: 97 x 47 cm · Minimale Unterschrankbreite: 60 cm · S5 Ebony CeramicPlus
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
330400S5
Werksnummer:
6000597542
Länge netto mm:
1120,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
630,00
Gewicht netto Kg:
27,200000
Gewicht brutto Kg:
27,200000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flavia 60 Spüle 1010 x 510 mm Ebony Cera
Ausfuehrung:
1010 x 510 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 782,00*
€ 871,89*
€ 5,95*
ab € 786,34*
€ 871,92*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 839,98*
€ 927,35*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,26*
€ 934,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,77*
€ 938,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,89*
€ 1.037,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,62*
€ 1.015,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,55*
€ 962,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,52*
€ 944,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,00*
€ 930,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
330400J0
ab € 784,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
330400KR
ab € 685,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
330400KD
ab € 686,81*
Ähnlich
Villeroy & Boch
330400i4
ab € 689,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.