| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018960972 Herst.-Nr.: KT6629L4949 EAN/GTIN: 4021534735707 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau Ketho 225x450x550mm Ans links graphit matt wandhängend · 1x Tür Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT6629L4949 | Werksnummer: | 6000581675 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 405,00 | Höhe netto mm: | 715,00 | Gewicht netto Kg: | 10,500000 | Gewicht brutto Kg: | 10,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | graphit matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 300,15* | € 361,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 302,57* | € 362,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 329,45* | € 392,97* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,17* | € 463,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|