Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 25380900001 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 540 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 25380900001 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 540 mm weiß
DURAVIT 25380900001 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 540 mm weiß
DURAVIT 25380900001 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 540 mm weiß
DURAVIT 25380900001 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 540 mm weiß
DURAVIT 25380900001 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 540 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018960411
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     25380900001
EAN/GTIN:
     4021534863011
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370x540mm weiß WG 4,5 l Spül-Wassermenge Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 370mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 540mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
25380900001
Werksnummer:
6000587455
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
375,00
Gewicht netto Kg:
28,100000
Gewicht brutto Kg:
28,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC DURASTYLE RIMLESS
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 241,39*
€ 291,80*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 248,22*
€ 299,60*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 259,61*
€ 312,08*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 262,84*
€ 313,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,09*
€ 986,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,78*
€ 371,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,19*
€ 360,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2538090000
ab € 204,71*
Ähnlich
Duravit
2542090000
ab € 248,35*
Ähnlich
Duravit
2542590000
ab € 339,27*
Ähnlich
Duravit
2551090000
ab € 235,95*
Ähnlich
Duravit
2542092000
ab € 295,07*
Ähnlich
Duravit
2542592000
ab € 397,80*
Ähnlich
Duravit
2551092000
ab € 274,45*
Ähnlich
Duravit
25510900001
ab € 279,04*
Ähnlich
Duravit
25425900001
ab € 383,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.