Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2542092000 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 620 mm HygieneGlaze we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2542092000 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 620 mm HygieneGlaze we
DURAVIT 2542092000 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 620 mm HygieneGlaze we
DURAVIT 2542092000 Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370 x 620 mm HygieneGlaze we
Artikel-Nr.:
     2280-2018917839
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2542092000
EAN/GTIN:
     4053424324654
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC DURASTYLE RIMLESS tief, 370x620mm HygieneGlaze weiß 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Breite (1): 370mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 620mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2542092000
Werksnummer:
6000669912
Länge netto mm:
645,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
31,000000
Gewicht brutto Kg:
31,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC DURASTYLE RIMLESS
Ausfuehrung:
HygieneGlaze weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 295,28*
€ 355,25*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 298,16*
€ 357,81*
€ 5,95*
ab € 488,16*
€ 583,46*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,25*
€ 422,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,72*
€ 420,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,28*
€ 351,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2538090000
ab € 205,26*
Ähnlich
Duravit
2542090000
ab € 246,98*
Ähnlich
Duravit
2542590000
ab € 340,30*
Ähnlich
Duravit
2551090000
ab € 235,44*
Ähnlich
Duravit
2542592000
ab € 398,21*
Ähnlich
Duravit
2551092000
ab € 274,97*
Ähnlich
Duravit
25380900001
ab € 240,47*
Ähnlich
Duravit
25510900001
ab € 279,02*
Ähnlich
Duravit
25425900001
ab € 381,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.