Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23214400001 Aufsatzbecken STARCK 2 ohne Überlauf, Hahnlochbank, 440 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23214400001 Aufsatzbecken STARCK 2 ohne Überlauf, Hahnlochbank, 440 x 40
DURAVIT 23214400001 Aufsatzbecken STARCK 2 ohne Überlauf, Hahnlochbank, 440 x 40
DURAVIT 23214400001 Aufsatzbecken STARCK 2 ohne Überlauf, Hahnlochbank, 440 x 40
DURAVIT 23214400001 Aufsatzbecken STARCK 2 ohne Überlauf, Hahnlochbank, 440 x 40
DURAVIT 23214400001 Aufsatzbecken STARCK 2 ohne Überlauf, Hahnlochbank, 440 x 40
Artikel-Nr.:
     2280-2018960379
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23214400001
EAN/GTIN:
     4021534861505
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken STARCK 2 o ÜL HLB 440x400mm geschli o HL weiß WG mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 535mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 115mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23214400001
Werksnummer:
6000589154
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
410,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
8,490000
Gewicht brutto Kg:
8,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken STARCK 2
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 276,59*
€ 324,61*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 278,50*
€ 327,04*
€ 5,95*
ab € 321,88*
€ 379,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,99*
€ 463,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,82*
€ 464,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,61*
€ 386,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,94*
€ 361,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2321440000
ab € 218,55*
Ähnlich
Duravit
2352500000
ab € 249,36*
Ähnlich
Duravit
23525000001
ab € 295,47*
Ähnlich
Duravit
2352500060
ab € 249,39*
Ähnlich
Duravit
23525000601
ab € 294,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.