| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018960100 Herst.-Nr.: KT669204343 EAN/GTIN: 4021534736285 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 455x1200x410mm basalt matt wandhängend · 1x Auszug Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT669204343 | Werksnummer: | 6000581862 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 500,00 | Höhe netto mm: | 1240,00 | Gewicht netto Kg: | 29,000000 | Gewicht brutto Kg: | 29,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | basalt matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 492,71* | € 584,04* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 495,07* | € 585,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 539,32* | € 634,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 624,17* | € 719,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|