Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0030651000 Metallkonsole VERO höhenverstellbar +50 mm für Waschtisch 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0030651000 Metallkonsole VERO höhenverstellbar +50 mm für Waschtisch 045
DURAVIT 0030651000 Metallkonsole VERO höhenverstellbar +50 mm für Waschtisch 045
DURAVIT 0030651000 Metallkonsole VERO höhenverstellbar +50 mm für Waschtisch 045
Artikel-Nr.:
     2280-2018959956
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     30651000
EAN/GTIN:
     4021534272745
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Metallkonsole VERO höhenverst. +50mm für Waschtisch 045450 verchromt Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
30651000
Werksnummer:
6000560024
Länge netto mm:
670,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
144,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duravit Metallkonsole VERO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 457,34*
€ 539,43*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 516,19*
€ 609,77*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 517,59*
€ 610,66*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,77*
€ 725,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,11*
€ 722,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,84*
€ 691,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,36*
€ 665,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,19*
€ 614,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0030631000
ab € 421,59*
Ähnlich
Duravit
0030661000
ab € 479,11*
Ähnlich
Duravit
0030711000
ab € 465,38*
Ähnlich
Duravit
0030721000
ab € 484,09*
Ähnlich
Duravit
0030731000
ab € 501,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.