Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT KT1266R4949 Halbhochschrank KETHO 360 x 500 x 880 mm Anschlag rechts gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT1266R4949 Halbhochschrank KETHO 360 x 500 x 880 mm Anschlag rechts gra
DURAVIT KT1266R4949 Halbhochschrank KETHO 360 x 500 x 880 mm Anschlag rechts gra
DURAVIT KT1266R4949 Halbhochschrank KETHO 360 x 500 x 880 mm Anschlag rechts gra
Artikel-Nr.:
     2280-2018959274
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT1266R4949
EAN/GTIN:
     4021534724275
Suchbegriffe:
Bad Halbhochschrank
Badmöbel Halbhochschrank
Halbhochschrank Badmöbel
bad halbhochschrank
Duravit Halbhochschrank KETHO 360x500x880mm Ans rechts graphit matt 1x Tür · 2x Glasfachböden
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KT1266R4949
Werksnummer:
6000581643
Länge netto mm:
540,00
Breite netto mm:
410,00
Höhe netto mm:
1015,00
Gewicht netto Kg:
25,000000
Gewicht brutto Kg:
25,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Halbhochschrank KETHO
Ausfuehrung:
graphit matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 425,70*
€ 502,43*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 425,05*
€ 503,28*
€ 5,95*
ab € 460,51*
€ 546,27*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,43*
€ 597,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,14*
€ 595,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,46*
€ 568,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,06*
€ 549,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,70*
€ 506,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000615986
ab € 423,77*
Ähnlich
Duravit
6000615987
ab € 529,47*
Ähnlich
Duravit
KT1266R7979
ab € 424,03*
Ähnlich
Duravit
KT1266R9191
ab € 424,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.