| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018958138 Herst.-Nr.: KT663604949 EAN/GTIN: 4021534736094 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau Ketho 440x550x410mm graphit matt wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT663604949 | Werksnummer: | 6000581711 | Länge netto mm: | 615,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 690,00 | Gewicht netto Kg: | 23,000000 | Gewicht brutto Kg: | 23,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | graphit matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 563,81* | € 667,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 567,27* | € 668,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 616,54* | € 723,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|