|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2280-2018954534 Herst.-Nr.: 238000600 EAN/GTIN: 4022009330328 |
| |
|
|  |  |
 | GE Alivio Urinal mit Ablaufsieb, Zul.hi. Abgang nach hinten oder unten, weiß Tec Geberit Alivio Urinal mit Ablaufsieb · Zulauf von hinten · Abgang nach hinten oder unten Verwendungszwecke· Zum Betrieb mit automatischer · wassersparender Spülung Eigenschaften· Wandhängend· Mit Spülrand· Verdeckte Befestigung· Geruchsverschluss verdeckt Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 238000600 | Werksnummer: | 6000511273 | Länge netto mm: | 340,00 | Breite netto mm: | 570,00 | Höhe netto mm: | 345,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Urinal ALIVIO | Ausfuehrung: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 326,29* | € 389,69* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 332,27* | € 393,58* |  |  |  | Lager 2280 | 14 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 336,30* | € 412,0272* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 55,90* | ab € 366,06* | € 434,48* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 819,91* | € 998,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2280 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2280 |  | Versand: Lager 2280 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |  | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|