Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DER BLAUE Y824080000 WT-Unterschrank Y824080000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DER BLAUE Y824080000 WT-Unterschrank Y824080000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 68
DER BLAUE Y824080000 WT-Unterschrank Y824080000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 68
Artikel-Nr.:
     2280-2018954391
Hersteller:
     Keramag
Herst.-Nr.:
     Y824080000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Keramag Waschtischunterschrank MYDAY 680x410x405mm we Hochglanz - Lackierung zum gezielten Leiten von Flüssigkeiten · Aufhängelaschen mit starkem Neodym-Magnet und Ösen · beliebig oft formbar durch Biegemetallelemente · kann über die Magnete an den Biegemetallelementen der Wanne und den Rosetten befestigt werden · Oben 30 cm breit, unten 20 cm, Länge 50 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Y824080000
Werksnummer:
6000512197
Länge netto mm:
720,00
Breite netto mm:
465,00
Höhe netto mm:
465,00
Gewicht netto Kg:
27,970000
Gewicht brutto Kg:
27,970000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,78*
€ 919,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,75*
€ 907,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,75*
€ 869,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,90*
€ 836,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,10*
€ 773,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.