Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 123292000 Geberit Waschtisch PRECIOSA II 900x500mm m Abl. m HL ohne Übe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 123292000 Geberit Waschtisch PRECIOSA II 900x500mm m Abl. m HL ohne Übe
GEBERIT 123292000 Geberit Waschtisch PRECIOSA II 900x500mm m Abl. m HL ohne Übe
GEBERIT 123292000 Geberit Waschtisch PRECIOSA II 900x500mm m Abl. m HL ohne Übe
Artikel-Nr.:
     2280-2018953441
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     123292000
EAN/GTIN:
     4022009325485
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch PRECIOSA II 900x500mm m Abl. m HL ohne Überlauf weiß kombinierbar mit Handtuchhalter Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 900mm · Durchmesser Ablaufloch: 46
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
123292000
Werksnummer:
6000511029
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
900,00
Höhe netto mm:
165,00
Gewicht brutto Kg:
25,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Waschtisch PRECIOSA II
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 316,19*
€ 372,96*
€ 5,95*
ab € 329,71*
€ 389,31*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 368,47*
€ 430,88*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 391,27*
€ 459,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.021,83*
€ 1.278,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,63*
€ 470,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,47*
€ 438,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
123260000
ab € 128,89*
Ähnlich
Geberit
123260600
ab € 170,16*
Ähnlich
Geberit
123262000
ab € 146,24*
Ähnlich
Geberit
123262600
ab € 180,86*
Ähnlich
Geberit
123261000
ab € 146,52*
Ähnlich
Geberit
123261600
ab € 180,22*
Ähnlich
Geberit
123290000
ab € 290,11*
Ähnlich
Geberit
123290600
ab € 338,69*
Ähnlich
Geberit
124284600
ab € 339,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.