Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0300600000 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0300600000 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 60
DURAVIT 0300600000 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 60
DURAVIT 0300600000 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 1 Hahnloch 60
Artikel-Nr.:
     2280-2018953000
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     3006000000
EAN/GTIN:
     4021534222825
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Waschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 1 Hahnloch 600x450mm weiß Duravit Starck 3 Waschtisch 600 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 0300600000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 450mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
3006000000
Werksnummer:
6000400802
Länge netto mm:
720,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
550,00
Gewicht netto Kg:
20,260000
Gewicht brutto Kg:
20,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch STARCK 3
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,96*
€ 112,92*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 99,36*
€ 123,79*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 99,79*
€ 124,11*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 100,51*
€ 124,51*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0300500000
ab € 91,69*
Ähnlich
Duravit
0300550000
ab € 88,38*
Ähnlich
Duravit
0300650000
ab € 101,55*
Ähnlich
Duravit
0304100000
ab € 388,88*
Ähnlich
Duravit
3041000001
ab € 434,34*
Ähnlich
Duravit
3005500001
ab € 139,13*
Ähnlich
Duravit
3006000001
ab € 129,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.