Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0706500008 Handwaschbecken D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0706500008 Handwaschbecken D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 220
DURAVIT 0706500008 Handwaschbecken D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 220
DURAVIT 0706500008 Handwaschbecken D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 220
Artikel-Nr.:
     2280-2018952972
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     706500008
EAN/GTIN:
     4021534346361
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Handwaschbecken D-CODE m ÜL HLB 500x220mm 1 HL rechts weiß Duravit D-Code Handwaschbecken 500 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 0706500008 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: rechts · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 600mm · Geeignet für Möbel: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 360mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 220mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
706500008
Werksnummer:
6000400709
Länge netto mm:
495,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
6,610000
Gewicht brutto Kg:
6,610000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Handwaschbecken D-CODE
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,95*
€ 77,41*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,52*
€ 88,30*
Lager 2280
20 Tage
2
€ 52,95*
ab € 74,60*
€ 95,51*
6 Tage
1
€ 55,90*
ab € 74,93*
€ 95,94*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 100,10*
€ 125,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
07054500002
ab € 35,90*
Ähnlich
Duravit
707450000
ab € 41,66*
Ähnlich
Duravit
707450070
ab € 45,03*
Ähnlich
Duravit
0706500009
ab € 59,96*
Ähnlich
Duravit
797354700
ab € 83,39*
Ähnlich
Duravit
07973547001
ab € 119,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.