Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0707450070 Handwaschbecken D-CODE MED ohne Überlauf, mit Hahnlochbank 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0707450070 Handwaschbecken D-CODE MED ohne Überlauf, mit Hahnlochbank 45
DURAVIT 0707450070 Handwaschbecken D-CODE MED ohne Überlauf, mit Hahnlochbank 45
DURAVIT 0707450070 Handwaschbecken D-CODE MED ohne Überlauf, mit Hahnlochbank 45
DURAVIT 0707450070 Handwaschbecken D-CODE MED ohne Überlauf, mit Hahnlochbank 45
DURAVIT 0707450070 Handwaschbecken D-CODE MED ohne Überlauf, mit Hahnlochbank 45
Artikel-Nr.:
     2280-2018924480
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     707450070
EAN/GTIN:
     4021534640575
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Handwaschbecken D-CODE MED o ÜL m HLB 450x340mm ohne Hahnloch weiß Duravit D-Code Handwaschbecken Med 450 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 – 0707450070 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 550mm · Geeignet für Möbel: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 240mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 340mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
707450070
Werksnummer:
6000567677
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
9,360000
Gewicht brutto Kg:
8,980000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Handwaschbecken D-CODE MED
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 45,25*
€ 59,41*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 45,36*
€ 59,71*
€ 5,95*
ab € 46,13*
€ 60,26*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
07054500002
ab € 35,87*
Ähnlich
Duravit
707450000
ab € 41,62*
Ähnlich
Duravit
0706500009
ab € 60,17*
Ähnlich
Duravit
797354700
ab € 83,36*
Ähnlich
Duravit
07973547001
ab € 118,48*
Ähnlich
Duravit
0706500008
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.