Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03421000002 Möbelwaschtisch D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1050 x 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 03421000002 Möbelwaschtisch D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1050 x 48
DURAVIT 03421000002 Möbelwaschtisch D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1050 x 48
DURAVIT 03421000002 Möbelwaschtisch D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 1050 x 48
Artikel-Nr.:
     2280-2018952968
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0342.10
EAN/GTIN:
     4021534457920
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Möbelwaschtisch D-CODE m ÜL HLB 1050x480mm weiß 1 Hahnloch Duravit D-Code Waschtisch 1050 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 03421000002 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 1150mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Tiefe (1): 480mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
0342.10
Werksnummer:
6000400707
Länge netto mm:
1070,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
520,00
Gewicht netto Kg:
34,875000
Gewicht brutto Kg:
34,880000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Möbelwaschtisch D-CODE
Ausfuehrung:
1 Hahnloch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 272,78*
€ 325,06*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 333,15*
€ 392,41*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 334,96*
€ 393,24*
€ 5,95*
ab € 337,46*
€ 397,88*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,41*
€ 466,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,08*
€ 465,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,97*
€ 434,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
03426500002
ab € 181,01*
Ähnlich
Duravit
03428500002
ab € 197,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.