| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018949329 Herst.-Nr.: DS1218R2243 EAN/GTIN: 4053424091778 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank DURASTYLE 240x400x1400mm A re we hochglanz/basalt 1x Tür · 4x Glasfachböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS1218R2243 | Werksnummer: | 6000666951 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 1480,00 | Gewicht netto Kg: | 26,100000 | Gewicht brutto Kg: | 26,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Hochschrank DURASTYLE | Ausfuehrung: | weiß hochglanz/basalt matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 430,27* | € 510,36* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 432,28* | € 511,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 498,45* | € 589,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|