| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018949093 Herst.-Nr.: 760010000CE1000 EAN/GTIN: 4053424066523 |
| |
|
| | |
| Duravit Oval-Whirlwanne STARCK 170 l 180x80 we 2 RS Combi-System E freistehend · mit Acrylverkleidung · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 12 · Anzahl der Düsen in den Wänden: 6 · Anzahl der Personen: 2 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 12 · Art der Düs Weitere Informationen: | | eClassID: | 10530068204 | HerstellerNr: | 760010000CE1000 | Werksnummer: | 6000666279 | Länge netto mm: | 2060,00 | Breite netto mm: | 1080,00 | Höhe netto mm: | 720,00 | Gewicht netto Kg: | 104,000000 | Gewicht brutto Kg: | 104,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Oval-Whirlwanne STARCK |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10.080,77* | € 10.395,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 12.430,16* | € 12.736,36* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12.405,41* | € 13.082,1074* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12.864,87* | € 13.168,95* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12.922,28* | € 13.226,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|