| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018948939 Herst.-Nr.: 760309000JS1000 EAN/GTIN: 4053424071855 |
| |
|
| | |
| Duravit Rechteck-Whirlwanne HAPPY D.2 145 l 160x70 we 1 RS rechts Jet-System Einbauversion · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 0 · Anzahl der Düsen in den Wänden: 6 · Anzahl der Personen: 1 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 6 · Art der Düsen: Wasser · Bedienung: pneumatisch auf Badewannenrand · Boden Breite (Breite Liegefläche): 335mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1055mm · Breite (1): 700mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Nein · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Ja · Höhe einschließlich Füße: 600mm · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Länge (1): 1600mm · Mit Rutschhemmung: Nein · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Unterwasserbeleuchtung: Nein · Mit Wannenverkleidung: Nein · Position Ablaufloch: Mitte · Tiefe (innen bis zum Überlauf): 355mm · Trockenblasfunktion: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | eClassID: | 10530062302 | HerstellerNr: | 760309000JS1000 | Werksnummer: | 6000666683 | Länge netto mm: | 2060,00 | Breite netto mm: | 1080,00 | Höhe netto mm: | 720,00 | Gewicht netto Kg: | 52,500000 | Gewicht brutto Kg: | 52,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Rechteck-Whirlwanne HAPPY D.2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.647,29* | € 2.882,27* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.265,75* | € 3.510,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.283,77* | € 3.516,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.388,02* | € 3.641,14* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.394,87* | € 3.656,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|