Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT KT1255R2222 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1800 mm Anschlag rechts weiß h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT1255R2222 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1800 mm Anschlag rechts weiß h
DURAVIT KT1255R2222 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1800 mm Anschlag rechts weiß h
DURAVIT KT1255R2222 Hochschrank KETHO 360 x 400 x 1800 mm Anschlag rechts weiß h
Artikel-Nr.:
     2280-2018946068
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT1255R2222
EAN/GTIN:
     4053424230610
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank weiss
Duravit Hochschrank KETHO 360x400x1800mm Ans rechts weiß hochglanz 1x Tür · 3x Glasfachböden · 1x Holzfachboden
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KT1255R2222
Werksnummer:
6000654739
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
2015,00
Gewicht netto Kg:
44,000000
Gewicht brutto Kg:
44,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Duravit Hochschrank KETHO
Ausfuehrung:
weiß hochglanz
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank, duravit hochschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 628,11*
€ 729,76*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 628,74*
€ 731,02*
€ 5,95*
ab € 686,85*
€ 792,73*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,76*
€ 868,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,43*
€ 864,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,76*
€ 843,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,24*
€ 811,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,11*
€ 747,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT1255R1818
ab € 502,24*
Ähnlich
Duravit
6000615962
ab € 502,44*
Ähnlich
Duravit
KT1255R7979
ab € 503,38*
Ähnlich
Duravit
KT1255R9191
ab € 503,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.