| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018945724 Herst.-Nr.: UAC199ARA2B1V01 EAN/GTIN: 4051202413859 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System ARCHITECTURA UAC199ARA m BW R-eck 190x90cm Mul Trio Te Pos 1 we Airpool Comfort · inkl. Multiplex Trio · Acryl · ohne Badewannenfüße · Airpool Comfort: 10x große Whisper-Bodendüsen (flächenbündig integriert) · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2x Programme (Flow · Energy) · 2x farbige LED Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAC199ARA2B1V01 | Werksnummer: | 6000636390 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 2080,00 | Gewicht netto Kg: | 59,100000 | Gewicht brutto Kg: | 59,100000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem ARCHITECTURA | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.595,41* | € 2.828,06* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.799,51* | € 3.030,46* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.818,67* | € 3.044,23* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.913,09* | € 3.156,62* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.954,59* | € 3.180,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|