| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018945294 Herst.-Nr.: UHE180SQR2A1V01 EAN/GTIN: 4051202417178 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem SQUARO UHE180SQR m BW R-eck 180x80 Tech. Position 1 we Hydropool Entry · Acryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Hydropool Entry: 8x Micro-Rückendüsen · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2x weiße LED Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UHE180SQR2A1V01 | Werksnummer: | 6000639824 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1980,00 | Gewicht netto Kg: | 92,900000 | Gewicht brutto Kg: | 92,900000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.515,89* | € 2.745,51* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.799,87* | € 3.019,32* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.800,12* | € 3.033,07* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.847,91* | € 3.064,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.853,03* | € 3.087,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|