| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018944485 Herst.-Nr.: A4221000 EAN/GTIN: 4051202305161 |
| |
|
| | |
| V&B Spiegelschrank MY VIEW 14 1000x750x173mm LED-Beleuchtung · 2x LED/26,4 W · IP44 · 2x Türen · 4x Glasablagen · 1x Ablageschale · 1x Vergrößerungsspiegel · 1x Magnetleiste · Sensorschalter und Steckdose · inkl. Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anz Weitere Informationen: | | eClassID: | 13380000901 | HerstellerNr: | A4221000 | Werksnummer: | 6000630734 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 1100,00 | Höhe netto mm: | 870,00 | Gewicht netto Kg: | 29,890000 | Gewicht brutto Kg: | 38,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spiegelschrank MY VIEW 14 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.478,57* | € 1.683,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.503,38* | € 1.699,97* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.512,10* | € 1.707,71* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.485,84* | € 1.731,7682* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.526,48* | € 1.732,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|