Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 330401R1 V&B Spüle FLAVIA 60 1010x510mm Handbetätigung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 330401R1 V&B Spüle FLAVIA 60 1010x510mm Handbetätigung weiß
VILLEROY & BOCH 330401R1 V&B Spüle FLAVIA 60 1010x510mm Handbetätigung weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018943199
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     330401R1
EAN/GTIN:
     4051202168148
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
V&B Spüle FLAVIA 60 1010x510mm Handbetätigung we für den aufliegenden Einbau · reversibel · inkl. Ablaufgarnitur verchromt · minimale Unterschrankbreite 600 mm · CeramicPlus
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
330401R1
Werksnummer:
6000597557
Länge netto mm:
1120,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
630,00
Gewicht netto Kg:
27,670000
Gewicht brutto Kg:
27,670000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
V&B Spüle FLAVIA 60
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 751,45*
€ 858,67*
€ 5,95*
ab € 751,16*
€ 858,70*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 806,88*
€ 919,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,35*
€ 929,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,03*
€ 933,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,67*
€ 1.021,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,66*
€ 1.013,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,79*
€ 967,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,56*
€ 934,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,45*
€ 894,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
330401KD
ab € 747,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
330401i4
ab € 747,12*
Ähnlich
Villeroy & Boch
330401FU
ab € 747,20*
Ähnlich
Villeroy & Boch
330401KG
ab € 844,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
330401TR
ab € 842,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.