| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018941890 Herst.-Nr.: DS649504343 EAN/GTIN: 4021534917394 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau DURASTYLE 448x1130x610mm basalt matt/basalt matt wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 0 · Anzahl der Schwingtüren: 0 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen l Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | DS649504343 | Werksnummer: | 6000588732 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 1170,00 | Höhe netto mm: | 730,00 | Gewicht netto Kg: | 33,000000 | Gewicht brutto Kg: | 33,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau DURASTYLE | Ausfuehrung: | basalt matt/basalt matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 559,39* | € 653,97* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 553,73* | € 671,746* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 642,23* | € 748,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,11* | € 818,35* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 685,68* | € 821,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|