Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03745600001 Einbauwaschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 560 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03745600001 Einbauwaschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 560 x
DURAVIT 03745600001 Einbauwaschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 560 x
DURAVIT 03745600001 Einbauwaschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 560 x
DURAVIT 03745600001 Einbauwaschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 560 x
DURAVIT 03745600001 Einbauwaschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 560 x
Artikel-Nr.:
     2280-2018941764
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     3745600001
EAN/GTIN:
     4021534899591
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Einbauwaschtisch DURASTYLE m ÜL HLB 560x455mm 1 Hahnloch weiß WG für Einbau von oben Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 660mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 455mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
3745600001
Werksnummer:
6000587295
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
490,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
11,220000
Gewicht brutto Kg:
11,220000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Einbauwaschtisch DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 208,80*
€ 252,10*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 209,47*
€ 252,12*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 218,84*
€ 265,15*
€ 5,95*
ab € 360,48*
€ 423,61*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0337540000
ab € 59,83*
Ähnlich
Duravit
0338490000
ab € 76,11*
Ähnlich
Duravit
0338560000
ab € 80,17*
Ähnlich
Duravit
0374620000
ab € 186,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.