| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018940990 Herst.-Nr.: KT6757B1818 EAN/GTIN: 4021534725432 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1400x496mm weiß matt wandhängend · 4x Schubkästen · Konsolenplatte mit 2 Ausschnitten · Schubkästen unter dem Becken mit Siphonausschnitt und Schürze · für 2 Einbauwaschtische Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT6757B1818 | Werksnummer: | 6000581901 | Länge netto mm: | 547,00 | Breite netto mm: | 612,00 | Höhe netto mm: | 1440,00 | Gewicht netto Kg: | 54,000000 | Gewicht brutto Kg: | 54,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.121,36* | € 1.282,12* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.123,91* | € 1.284,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.230,10* | € 1.391,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|