| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018940960 Herst.-Nr.: 31270702401 EAN/GTIN: 4017214392827 |
| |
|
| | |
| Keuco Varicor-WT EDITION 11 PLANNING m 1L-Boh 2450x17x535mm arktis sdm Waschtischkumme mittig · mit Ab- und Überlaufsystem Clou Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 31270702401 | Werksnummer: | 6000590025 | Länge netto mm: | 700,00 | Breite netto mm: | 2550,00 | Höhe netto mm: | 400,00 | Gewicht netto Kg: | 53,000000 | Gewicht brutto Kg: | 53,000000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | arktis weiß seidenmatt | Produktart: | Varicor-Waschtisch | Ausfuehrung: | arktis weiß seidenmatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.538,78* | € 2.696,11* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.595,47* | € 2.746,23* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.594,41* | € 2.746,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.672,60* | € 2.832,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|