Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0454500027 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm 1 Ha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0454500027 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm 1 Ha
DURAVIT 0454500027 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm 1 Ha
DURAVIT 0454500027 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm 1 Ha
Artikel-Nr.:
     2280-2018940159
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     454500027
EAN/GTIN:
     4021534285806
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Duravit Waschtisch VERO m ÜL HLB 500x470mm geschli 1 HL weiß mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 600mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 470mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
454500027
Werksnummer:
6000561025
Länge netto mm:
515,00
Breite netto mm:
515,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
16,640000
Gewicht brutto Kg:
16,640000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch VERO
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 181,57*
€ 219,59*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 195,47*
€ 236,51*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 205,89*
€ 247,54*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 206,57*
€ 248,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,59*
€ 345,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,36*
€ 288,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
083627
ab € 2,61*
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,10*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,60*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,37*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.