Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DER BLAUE Y824065000 WT-Unterschrank Y824065000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DER BLAUE Y824065000 WT-Unterschrank Y824065000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 54
DER BLAUE Y824065000 WT-Unterschrank Y824065000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 54
Artikel-Nr.:
     2280-2018937952
Hersteller:
     Keramag
Herst.-Nr.:
     Y824065000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Keramag Waschtischunterschrank MYDAY 540x410x405mm we Hochglanz - Lackierung zum gezielten Leiten von Flüssigkeiten · Aufhängelaschen mit starkem Neodym-Magnet und Ösen · beliebig oft formbar durch Biegemetallelemente · kann über die Magnete an den Biegemetallelementen der Wanne und den Rosetten befestigt werden · Oben 30 cm breit, unten 20 cm, Länge 50 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Y824065000
Werksnummer:
6000512193
Gewicht netto Kg:
22,000000
Gewicht brutto Kg:
22,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,47*
€ 737,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,15*
€ 723,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,52*
€ 693,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,91*
€ 666,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,33*
€ 618,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.