Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 110000000 Geberit Urinaltrennwand 700x400x100mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 110000000 Geberit Urinaltrennwand 700x400x100mm weiß
GEBERIT 110000000 Geberit Urinaltrennwand 700x400x100mm weiß
GEBERIT 110000000 Geberit Urinaltrennwand 700x400x100mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018937823
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     110000000
EAN/GTIN:
     4022009323962
Suchbegriffe:
Urinaltrennwand
urinaltrennwand geberit
Geberit Urinaltrennwand 700x400x100mm weiß inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Höhe: 700mm · Material Trennwand: Keramik · Tiefe: 400mm
Weitere Informationen:
eClassID:
12255005300
HerstellerNr:
110000000
Werksnummer:
6000510869
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
700,00
Gewicht brutto Kg:
14,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Geberit Urinaltrennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 135,12*
€ 168,66*
6 Tage
7
€ 55,90*
ab € 143,50*
€ 179,36*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
115211CD1
ab € 534,98*
Ähnlich
Geberit
115211TD1
ab € 535,24*
Ähnlich
Geberit
115211TF1
ab € 534,97*
Ähnlich
Geberit
115202111
ab € 263,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.