| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018934725 Herst.-Nr.: 5688HRR1 EAN/GTIN: 4051202555795 |
| |
|
| | |
| V&B Combi-Pack O.NOVO m WWC ti. DF und WC-Sitz we C+ Einzel-Kartonverpackung · bestehend aus: Wand-WC tief Compact DirectFlush 5688 R0 XX · Abgang waagerecht · WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing Funktion · Scharniere aus Edelstahl 9M38 S1 01 · 360 x 490 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5688HRR1 | Werksnummer: | 6000681518 | Länge netto mm: | 440,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 530,00 | Gewicht netto Kg: | 19,000000 | Gewicht brutto Kg: | 19,500000 | Ursprungsland: | RO | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Combi-Pack O.NOVO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, wc becken wandhängend villeroy+boch, wand klo, klosett |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 211,00* | € 256,29* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 251,82* | € 301,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 256,79* | € 307,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 281,66* | € 334,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 253,61* | € 335,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|