| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018934031 Herst.-Nr.: UCE170SQS2A1V01 EAN/GTIN: 4051202427016 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System SQUARO Slim Line UCE170SQS Combipool Entry Technik Position 1 we mit SQUARO Slim Line Badewanne · Rechteck · 1694 x 744 mm · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Combipool Entry: 8x Micro-Rückendüsen · 10x Micro-Bodendüsen · Wannenrandbed Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCE170SQS2A1V01 | Werksnummer: | 6000681245 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 91,300000 | Gewicht brutto Kg: | 91,300000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO Slim Line | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.584,44* | € 3.846,30* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.479,13* | € 3.849,8208* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.603,32* | € 3.863,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.656,67* | € 3.928,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|