| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018933355 Herst.-Nr.: DS1229L2218 EAN/GTIN: 4053424095615 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank DURASTYLE 360x400x1800mm A li we hochglanz/weiß ma 1x Tür · 5x Glasfachböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS1229L2218 | Werksnummer: | 6000667104 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 45,300000 | Gewicht brutto Kg: | 45,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Hochschrank DURASTYLE | Ausfuehrung: | weiß hochglanz/weiß matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 509,28* | € 600,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 510,07* | € 602,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 590,77* | € 688,31* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,44* | € 749,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|