| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018933029 Herst.-Nr.: UCC190SQS6B2V01 EAN/GTIN: 4051202435233 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System SQUARO Slim Line UCC190SQS Co COM m Mul Trio Tech. Position 2 we mit SQUARO Slim Line Badewanne · Sechseck · 1892 x 794 mm · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig,Combipool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstellbar · ca. 270° dreh Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCC190SQS6B2V01 | Werksnummer: | 6000681227 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 770,00 | Höhe netto mm: | 2120,00 | Gewicht netto Kg: | 94,500000 | Gewicht brutto Kg: | 94,500000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO Slim Line | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 5.211,92* | € 5.502,01* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.214,74* | € 5.502,19* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.225,80* | € 5.526,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 5.255,00* | € 5.543,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|