| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-2018932445 Herst.-Nr.: 760310000JS1000 EAN/GTIN: 4053424071916 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duravit Rechteck-Whirlwanne HAPPY D.2 150 l 1700x700 we 1 RS links Jet-System Einbauversion · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 0 · Anzahl der Düsen in den Wänden: 6 · Anzahl der Personen: 1 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 6 · Art der Düsen: Wasser · Bedienung: pneumatisch auf Badewannenrand · Boden Breite (Breite Liegefläche): 335mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1165mm · Breite (1): 700mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Nein · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Ja · Höhe einschließlich Füße: 600mm · Kennzeichen: Ja · Kennzeichen (1): Nein · Länge (1): 1700mm · Mit Rutschhemmung: Nein · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Unterwasserbeleuchtung: Nein · Mit Wannenverkleidung: Nein · Position Ablaufloch: Mitte · Tiefe (innen bis zum Überlauf): 355mm · Trockenblasfunktion: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 10530062102 | HerstellerNr: | 760310000JS1000 | Werksnummer: | 6000666688 | Länge netto mm: | 2060,00 | Breite netto mm: | 1080,00 | Höhe netto mm: | 720,00 | Gewicht netto Kg: | 54,500000 | Gewicht brutto Kg: | 54,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Rechteck-Whirlwanne HAPPY D.2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2.667,04* | € 2.897,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 3.265,41* | € 3.527,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 3.280,82* | € 3.534,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.397,19* | € 3.659,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.427,76* | € 3.674,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|