| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018931490 Herst.-Nr.: 2336830000 EAN/GTIN: 4021534966538 |
| |
|
| | |
| Duravit Möbelwaschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 830x490mm 1 Hahnloch weiß Duravit ME by Starck Waschtisch · Weiß Hochglanz · Rechteckig · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte · Überlauf: Ja · Rückwand glasiert: Nein · 830 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 2336830000 | Werksnummer: | 6000661290 | Länge netto mm: | 865,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 530,00 | Gewicht netto Kg: | 22,080000 | Gewicht brutto Kg: | 22,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Möbelwaschtisch ME by Starck | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einbauwaschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 308,15* | € 364,74* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,42* | € 366,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 329,64* | € 390,98* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 329,80* | € 401,9001* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 384,22* | € 452,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|