| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018931428 Herst.-Nr.: LC1181L4040 EAN/GTIN: 4053424302850 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank L-CUBE 500x363x1760mm Ans li schwarz hochglanz 1x Tür · 4x Glasfachböden mit Aluträgersystem Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LC1181L4040 | Werksnummer: | 6000662478 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 650,00 | Höhe netto mm: | 1790,00 | Gewicht netto Kg: | 52,000000 | Gewicht brutto Kg: | 52,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Duravit Hochschrank L-CUBE | Ausfuehrung: | schwarz hochglanz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.300,01* | € 1.494,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.291,73* | € 1.497,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.509,51* | € 1.739,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|