| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018930343 Herst.-Nr.: UAC170ARA2B2V01 EAN/GTIN: 4051202408831 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System ARCHITECTURA UAC170ARA m BW R-eck 170x75 Mul Trio Te Pos 2 we Airpool Comfort · inkl. Multiplex Trio · Acryl · ohne Badewannenfüße · Airpool Comfort: 10x große Whisper-Bodendüsen (flächenbündig integriert) · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2x Programme (Flow · Energy) · 2x farbige LED Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAC170ARA2B2V01 | Werksnummer: | 6000636112 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 52,000000 | Gewicht brutto Kg: | 52,000000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem ARCHITECTURA | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.501,07* | € 2.716,52* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.683,65* | € 2.910,24* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.690,17* | € 2.923,46* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.796,32* | € 3.031,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.810,76* | € 3.054,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|